曜日別特売
LUM02-150-45K(7灯/1m)+LUM-TAN-2m トキラム TOKISTAR 08162948

LUM02-150-45K(7灯/1m)+LUM-TAN-2m トキラム TOKISTAR 08162948
LUM02-150-45K(7灯/1m)+LUM-TAN-2m トキラム TOKISTAR 08162948
LUM02-150-45K(7灯/1m)+LUM-TAN-2m トキラム TOKISTAR 08162948
LUM02-150-45K(7灯/1m)+LUM-TAN-2m トキラム TOKISTAR 08162948
LUM02-150-45K(7灯/1m)+LUM-TAN-2m トキラム TOKISTAR 08162948
LUM02-150-45K(7灯/1m)+LUM-TAN-2m トキラム TOKISTAR 08162948
LUM02-150-45K(7灯/1m)+LUM-TAN-2m トキラム TOKISTAR 08162948
LUM02-150-45K(7灯/1m)+LUM-TAN-2m トキラム TOKISTAR 08162948

トキラム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(1m×1本)色温度(K)4500注文コード08162948品番LUM02-150-45K(7灯/1m)+LUM-TAN-2m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,500

極薄・コンパクトでよく曲がる屋外間接・装飾照明

材質本体:PA、PVC、発光部:PA長さ(m)灯具:1ピッチ(mm)ランプ:150消費電力(W)0.64/灯定格電圧(V)DC8製品質量(g)140/m色温度(K)4500設置場所屋外・屋内兼用RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※調光器・電源装置別売
※専用のLED用直流電源と組み合わせることで点灯します
※LUM-TAN-2m付
※<接続可能灯数>
※LPS-40-08B 62灯まで/台
※LPS-80-08B 124灯まで/台
※LPSWP-80-08C(防雨型) 124灯まで/台

※詳細につきましては配線図・ご注文時の注意をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする