アスベル
S密閉米びつ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
容量(kg)
お米:12
お米:6
お米:12
色
ホワイト
ブラック
ホワイト
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08163036
品番
751409
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
お米の湿気・酸化を防ぐパッキン・ロック付き
お米をすくいやすい大きな開口部
無洗米も対応可能な計量カップ付き
付属品
計量カップ
材質
(本体・フタ・止め具)ポリプロピレン、(計量カップ)AS樹脂、(パッキン)シリコーンゴム
色
ホワイト
質量(g)
900
幅(cm)
21.5
容量(kg)
お米:12
高さ(cm)
26.9
奥行き(cm)
35.5