曜日別特売
420SRP-FR100 静音(騒音防止)タイプキャスター 420SRP ハンマーキャスター 08163495

420SRP-FR100 静音(騒音防止)タイプキャスター 420SRP ハンマーキャスター 08163495
420SRP-FR100 静音(騒音防止)タイプキャスター 420SRP ハンマーキャスター 08163495

静音(騒音防止)タイプキャスター 420SRP

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
車輪径(Φmm)100
車輪径D(Φmm)100
取付高(mm)132
取付高H(mm)132
内容量1個注文コード08163495品番420SRP-FR100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。

用途オフィスビルや屋内倉庫等の騒音を嫌う環境で使用される機器等に最適です。車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)130取付座(mm)90×90取付ピッチ(mm)90×90取付高(mm)132材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)トラスコ品番212-3533形状固定車型式420SRP固定車質量(kg)0.81タイプ騒音防止タイプ車輪幅(mm)30金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)90×90車輪No.434S-FR100ストッパーなし取付高H(mm)132偏芯E(mm)-車輪径D(Φmm)100取付穴径P(Φmm)11特性静音取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)68×68(71×71)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
注意
※420SRPは旋回式キャスター420S・419Sと取付寸法が同じです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする