曜日別特売
420SR-WRB150 420SR 固定車(鉄板ホイール・巾広ゴム車・B入) ハンマーキャスター 08163547

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

420SR-WRB150 420SR 固定車(鉄板ホイール・巾広ゴム車・B入) ハンマーキャスター 08163547
420SR-WRB150 420SR 固定車(鉄板ホイール・巾広ゴム車・B入) ハンマーキャスター 08163547

420SR 固定車(鉄板ホイール・巾広ゴム車・B入)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
車輪径(Φmm)150
車輪径D(Φmm)150
取付高(mm)190
取付高H(mm)190
内容量1個注文コード08163547品番420SR-WRB150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

自在車420S・413Sと併用できます。又、場合によって固定キャスターのみで使用することも多くあります。

車輪径(Φmm)150許容荷重(daN)160取付座(mm)140×94取付ピッチ(mm)140×94取付高(mm)190材質(車輪)鉄板ホイール幅広ゴム巻車輪(ローラーベアリング入)形状固定車型式420SR固定車車輪幅(mm)40金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)140×94車輪No.435S-WRB150ストッパーなし取付高H(mm)190車輪径D(Φmm)150取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×56(112×53)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする