曜日別特売
HR19MLFM-12 鉛フリーハンダ(無洗浄タイプ) 日本アルミット 08164125

HR19MLFM-12 鉛フリーハンダ(無洗浄タイプ) 日本アルミット 08164125
HR19MLFM-12 鉛フリーハンダ(無洗浄タイプ) 日本アルミット 08164125

鉛フリーハンダ(無洗浄タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
線径(Φmm)1.2
内容量1巻(800g)注文コード08164125品番HR19MLFM-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,440

信頼性が高く、ポイント付けには特に有効。

線径(Φmm)1.2トラスコ品番215-1243質量(g)800用途例(Sn-Ag-Cu系)QFP、コネクタなど他ピン部品、基板修正、LCDの取り付けなど。固相/液相温度(℃)183/190溶融点(℃)217~220含有量(wt%)フラックス:3.3(P-3)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

鉛フリーやに入りはんだの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/274/
2023-03-16

はんだ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする