ヒロショウ
クラルテ 耐熱ガラス製 保存容器 角型ミニ 2点セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
08164470
品番
CTH-140
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
クラルテ 耐熱ガラス製 保存容器は、食料保存・温め・食器など様々なシーンで活躍する保存容器です。食洗器も使用可能で蓋を4面ロックすれば密閉力がアップします。
用途
食材や食料の保存に。
材質
耐熱ガラス
形状
角
容量(mL)
140
質量(g)
220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約100×100×52
機能
ロック
注意
※商品画像には別のサイズの商品を使用している場合がございます。電子レンジ・オーブンを使用する場合は蓋を必ず外してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,350
/
税込
¥
1,485
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません