RKB-2000 たくさん入る肩かけできる保冷買い物かごバッグ ボーダー ヒロショウ 08164637

 

RKB-2000 たくさん入る肩かけできる保冷買い物かごバッグ ボーダー ヒロショウ 08164637
RKB-2000 たくさん入る肩かけできる保冷買い物かごバッグ ボーダー ヒロショウ 08164637
RKB-2000 たくさん入る肩かけできる保冷買い物かごバッグ ボーダー ヒロショウ 08164637

たくさん入る肩かけできる保冷買い物かごバッグ ボーダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個注文コード08164637品番RKB-2000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

たくさん入る肩かけできる保冷買い物かごバッグは、袋詰めの煩わしさも解消できてレジ袋も使用しないのでエコで時短にもなる保冷買い物バッグです。ポリエステル生地+PCVコーティングで水が染み込みにくく、濡れてもすぐに乾く仕様です。カードケースなどが収納できるファスナーポケットと折畳みに便利なボタン付きです。持ち手が長く、ゆったり肩にかけられて持ち運びが楽です。

用途お買い物バッグに。質量(g)260サイズ(cm)約幅41×奥行28×高さ29(取っ手含まず) 底面サイズ:約幅36×奥行21.5容量(L)26
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,350/税込1,485
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする