曜日別特売
SHP-08T ホームスワン ソロホットプレート たこプレート付き ヒロショウ 08164689

 

SHP-08T ホームスワン ソロホットプレート たこプレート付き ヒロショウ 08164689
SHP-08T ホームスワン ソロホットプレート たこプレート付き ヒロショウ 08164689

ホームスワン ソロホットプレート たこプレート付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード08164689品番SHP-08T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ホームスワン ソロホットプレートは、1~2人に最適な大きさでちょっと使いにピッタリなホットプレートです。およそA4サイズで場所を取らずに調理ができます。温度調節付きで調理から保温まで可能です。プレートはフッ素樹脂塗装でお手入れは簡単です。プレート着脱式なので丸洗いも可能です。

用途卓上での調理に。仕様AC100V-800W(50/60Hz)質量(kg)1.6電源コード(m)約1.4寸法(cm)本体:約27×19×8.5、プレート(内寸):約25.5×16×2、たこ焼きプレート:約25.5×16
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,350/税込1,485
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする