様々な場所で使える、ボーダレスな大容量コーヒーグラインダー。
すっきりとしたコンパクトなデザインと洗練された美しさを持つこのコーヒーグラインダーは、様々な場所、シーンに最適なアイテムです。
シンプルなパルスコントロールと透明な蓋で、簡単にお好みの粗さに仕上げることができ、自宅、職場、キャンプ、旅行先で挽きたてのコーヒーを楽しむのに最適なコーヒーグラインダーです。
様々な場所で使える、ボーダレスな大容量コーヒーグラインダー
すっきりとコンパクトなデザインとスタイリッシュな美しさは、アウトドアでも大活躍します。
BISTROリチャージャブルコーヒーグラインダーで挽いた豆で淹れる、アロマ香り立つ風味豊かな一杯で、毎日のコーヒータイムをお楽しみください。
※最大容量:60g
充電式により幅広いシーンで活躍
約2時間でフル充電。電源につなぐ必要はありません。
自宅、職場、キャンプ、旅行先で挽きたてのコーヒーを楽しむのに最適なコーヒーグラインダーです。
・LEDランプがバッテリー残量を表示(フル充電時に4つのLEDランプがすべて点灯)
・USBコード付属
・定格時間:60秒
丈夫なステンレス製ブレード・使いやすいシンプルな操作・透明な蓋
使いやすいシンプルな操作が魅力で、ボタン操作ひとつでステンレス製ブレードが正確に回転。
粗挽きから細挽きまで自在に調整できます。透明な蓋で中が確認でき、好みの挽き具合に。
自宅、職場、キャンプ、旅行先で挽きたてのコーヒーを楽しむのに最適なコーヒーグラインダーです。
挽き時間の目安
・豆の量 3cup(12g)
粗挽き 8~10秒・中挽き・12~16秒・細挽き 19秒
・豆の量 4cup(28g)
粗挽き 9~11秒・中挽き 13~17秒・細挽き 26秒
・豆の量 8cup(56g)
粗挽き 11~13秒・中挽き 15~27秒・細挽き 37秒