曜日別特売
SMB-4025 SMB型 ステンレスブッシング SUS316 オンダ製作所 08166561

SMB-4025 SMB型 ステンレスブッシング SUS316 オンダ製作所 08166561
SMB-4025 SMB型 ステンレスブッシング SUS316 オンダ製作所 08166561

SMB型 ステンレスブッシング SUS316

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(B)R1 1/2×Rc1
R1 1/2×Rc1
R1/4×Rc1/8
R3/8×Rc1/4
R1/2×Rc3/8
R3/4×Rc1/2
R1×Rc3/4
R1 1/4×Rc1
R1 1/2×Rc1 1/4
R2×Rc1 1/2
R2 1/2×Rc2
R3×R2 1/2
R4×R3
R3/8×Rc1/8
R1/2×Rc1/4
R3/4×Rc3/8
R1×Rc1/2
R1 1/4×Rc3/4
R2×Rc1 1/4
R2 1/2×Rc1 1/2
R3×R2
R4×R2 1/2
R1/2×Rc1/8
R3/4×Rc1/4
R1×Rc3/8
R1 1/4×Rc1/2
R1 1/2×Rc3/4
R2×Rc1
R2 1/2×Rc1 1/4
R3×R1 1/2
R4×R2
R1×Rc1/4
R1 1/4×Rc3/8
R1 1/2×Rc1/2
R2×Rc3/4
R2 1/2×Rc1
R3×R1 1/4
R4×R1 1/2
呼び径(A)40×25
40×25
8×6
10×8
15×10
20×15
25×20
32×25
40×32
50×40
65×50
80×65
100×80
10×6
15×8
20×10
25×15
32×20
50×32
65×40
80×50
100×65
15×6
20×8
25×10
32×15
40×20
50×25
65×32
80×40
100×50
25×8
32×10
40×15
50×20
65×25
80×32
100×40
内容量1個注文コード08166561品番SMB-4025
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。
ねじのサイズ変換に使用。
材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。

材質SUS316(SCS14A)形状ブッシング使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)寸法L(mm)32呼び径(B)R1 1/2×Rc1ねじの種類テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)寸法d(Φmm)39使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)呼び径(A)40×25寸法A51六角
注意
※溶接できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする