SMRL-0806 SMRL型 ステンレス異径エルボ SUS316 オンダ製作所 08167051

SMRL-0806 SMRL型 ステンレス異径エルボ SUS316 オンダ製作所 08167051
SMRL-0806 SMRL型 ステンレス異径エルボ SUS316 オンダ製作所 08167051

SMRL型 ステンレス異径エルボ SUS316

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(B)Rc1/4×Rc1/8
呼び径(A)8×6
内容量1個注文コード08167051品番SMRL-0806
参考基準価格(税別)¥1,570販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

テーパめねじ(Rcねじ)。
ねじサイズが異なる90°配管に使用。
材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。

材質SUS316(SCS14A)形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)呼び径(B)Rc1/4×Rc1/8寸法L1(mm)18ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)寸法L2(mm)18使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)呼び径(A)8×6
注意
※溶接できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする