オンダ製作所
HJ1型 変換アダプター テーパおねじ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
08167471
品番
HJ1-1313-S
参考基準価格(税別)
¥1,390
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。
接続口をフレキ管接続できるRねじタイプに変換します。
材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
-20~95
呼び径
(さし込み側)13A
使用流体
冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)
1.75
呼び径(ねじ)
R1/2
注意
※埋設には使用できません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材