HRT9A-16 HRT9型 ヘッダーチーズ レボス オンダ製作所 08167489

HRT9A-16 HRT9型 ヘッダーチーズ レボス オンダ製作所 08167489
HRT9A-16 HRT9型 ヘッダーチーズ レボス オンダ製作所 08167489
HRT9A-16 HRT9型 ヘッダーチーズ レボス オンダ製作所 08167489

HRT9型 ヘッダーチーズ レボス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード08167489品番HRT9A-16
参考基準価格(税別)¥4,490販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。
接続口の増設に便利。
ダブルロックジョイントレボスは大流量を確保。
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
埋設可能。

材質PPS使用温度範囲(℃)0~95呼び径(さし込み側)16A/(樹脂管)16A使用流体冷温水最高許容圧力(MPa)1.75
注意
※ヘッダーに使用する場合は、必ずIN側にさし込んで下さい。
※ダブルロックジョイントRevosとダブルロックジョイントPは樹脂管の接続手順が異なります。
※埋設する場合はメーカー専用のポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする