HRJ24A-2016 HRJ24型 サイズ変換アダプター レボス オンダ製作所 08167516

HRJ24A-2016 HRJ24型 サイズ変換アダプター レボス オンダ製作所 08167516
HRJ24A-2016 HRJ24型 サイズ変換アダプター レボス オンダ製作所 08167516
HRJ24A-2016 HRJ24型 サイズ変換アダプター レボス オンダ製作所 08167516

HRJ24型 サイズ変換アダプター レボス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(さし込み側)20A/(樹脂管)16A
内容量1個注文コード08167516品番HRJ24A-2016
参考基準価格(税別)¥2,580販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。
接続口のサイズを変換可能。
ヘッダー工法で行先によりパイプサイズが異なる場合に便利。
ダブルロックジョイントレボスは大流量を確保。
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
埋設可能。

材質PPS使用温度範囲(℃)0~95呼び径(さし込み側)20A/(樹脂管)16A寸法L1(mm)78.5寸法L2(mm)41使用流体冷温水最高許容圧力(MPa)1.75
注意
※埋設する場合はメーカー専用のポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする