曜日別特売
HPL24A-1616-S HPL24型 エルボ変換アダプター オンダ製作所 08167559

HPL24A-1616-S HPL24型 エルボ変換アダプター オンダ製作所 08167559
HPL24A-1616-S HPL24型 エルボ変換アダプター オンダ製作所 08167559
HPL24A-1616-S HPL24型 エルボ変換アダプター オンダ製作所 08167559

HPL24型 エルボ変換アダプター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(さし込み側)16A/(樹脂管)16A
内容量1個注文コード08167559品番HPL24A-1616-S
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。
パイプ接続を90°配管に変換可能。
架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。
埋設可能。

材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95呼び径(さし込み側)16A/(樹脂管)16A寸法L1(mm)70寸法L2(mm)39寸法L3(mm)18.5使用流体冷温水・不凍液寸法L4(mm)50最高許容圧力(MPa)1.75
注意
※埋設する場合はメーカー専用のポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする