曜日別特売

手持ちルーペ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
倍率(明視距離)3倍
内容量1本注文コード08167620品番42901-1
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

使い勝手を多面的に見直し、普段使いでの快適性を極めた日本製ルーペです。
レンズ面での反射を抑えるマルチコート、レンズの傷つきを軽減するハードコート、視野の隅々までスッキリした像を結ぶ非球面レンズ、置いた時に柄が持ち上がる構造、美しい外観などすべてを高い品質でまとめています。

寸法(mm)183×68×21質量(g)44タイプリーディングルーペ(手持ちルーペ)レンズ形状非球面レンズ倍率(明視距離)3倍レンズ径(Φmm)60作動距離(mm)62(レンズと目の距離を25とする)コーティングマルチコート・5Hハードコート材質(レンズ)光学アクリル樹脂(PMMA)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする