HS-T42W22 4個口タップ ホコリ防止シャッター付 絶縁キャップ付スイングプラグ オーム電機 08167717

HS-T42W22 4個口タップ ホコリ防止シャッター付 絶縁キャップ付スイングプラグ オーム電機 08167717
HS-T42W22 4個口タップ ホコリ防止シャッター付 絶縁キャップ付スイングプラグ オーム電機 08167717
HS-T42W22 4個口タップ ホコリ防止シャッター付 絶縁キャップ付スイングプラグ オーム電機 08167717
HS-T42W22 4個口タップ ホコリ防止シャッター付 絶縁キャップ付スイングプラグ オーム電機 08167717

4個口タップ ホコリ防止シャッター付 絶縁キャップ付スイングプラグ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
コード長さ(m)2
内容量1個注文コード08167717品番HS-T42W22
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用、難燃・耐熱ボディ
導線の二重被ふくでコードの強度を向上
両方同時に差し込まれた時だけシャッターが開くホコリシャッターでホコリ侵入・感電事故防止
耐トラッキング絶縁カバー付きフリープラグ

スイッチなし定格電圧(V)125コンセント個数4コンセント形状2Pコード長さ(m)2定格電流(A)15機能難燃・耐熱ボディ、ホコリシャッター、二重被ふく、耐トラッキング絶縁カバー付きフリープラグプラグフリープラグ(ストレート/Lプラグ)定格容量(W)1500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする