曜日別特売
ALV80-M アルミ朝顔型ハンドル車 ALV ALV80-M イマオコーポレーション 08168968

ALV80-M アルミ朝顔型ハンドル車 ALV ALV80-M イマオコーポレーション 08168968
ALV80-M アルミ朝顔型ハンドル車 ALV ALV80-M イマオコーポレーション 08168968
ALV80-M アルミ朝顔型ハンドル車 ALV ALV80-M イマオコーポレーション 08168968

アルミ朝顔型ハンドル車 ALV ALV80-M

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード08168968品番ALV80-M
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

・握りは別売品です。別途ご注文ください。・バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。・RoHS指令適合製品です。

仕様【追加工タイプ】押しネジ穴1ケ所【追加工押しネジ穴サイズ】M5【追加工押しネジ穴数】1ヶ所d(H8)10L16H29質量(g)125タイプフェノール樹脂製種類朝顔D80D124スポーク数3MM6×1RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする