曜日別特売
80500 80500 長袖ブルゾン(秋冬用) 自重堂 08170845

80500 80500 長袖ブルゾン(秋冬用) 自重堂 08170845
80500 80500 長袖ブルゾン(秋冬用) 自重堂 08170845
80500 80500 長袖ブルゾン(秋冬用) 自重堂 08170845
80500 80500 長袖ブルゾン(秋冬用) 自重堂 08170845
80500 80500 長袖ブルゾン(秋冬用) 自重堂 08170845
80500 80500 長袖ブルゾン(秋冬用) 自重堂 08170845
80500 80500 長袖ブルゾン(秋冬用) 自重堂 08170845
80500 80500 長袖ブルゾン(秋冬用) 自重堂 08170845
80500 80500 長袖ブルゾン(秋冬用) 自重堂 08170845

80500 長袖ブルゾン(秋冬用)

(15件のレビュー)
当日出荷名入れ可当日出荷とは
サイズL
アースグリーン
内容量1着注文コード08170845品番80500
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥4,719
販売価格(税別)
4,290

T65/C35ソフトツイル(帯電防止素材)使用で高品質でありながら、リーズナブル。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
用途現場ワーキングの作業服アースグリーンサイズL種別長袖ブルゾンシリーズ80500・84500シリーズ胸囲(cm)120混率(%)ポリエステル65、綿35肩幅(cm)51袖丈(cm)57着丈(cm)66機能帯電防止素材使用、野帳対応生地ソフトツイル(帯電防止素材)RoHS指令(10物質対応)対応名入れ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、営業・配達袖丈長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08170285
2024-08-29
用途: 作業着
SNコーポレーション製造業

色見本とちがう。
ワークショップで買えばよかったかもと思いますし、
高い買い物でした

対象商品 : 16789937
2018-05-24
用途: 外の現場作業時
株式会社西播設計

秋冬兼用なので、冬季は寒いです。
今まで着用していた他社の物と比べると、同じサイズでも窮屈です。
価格が安く、今まで着用していたものと色味が近いので使っています。

1が参考にしています
対象商品 : 16789876
2018-02-19
用途: 社内滞在時の上着として。

購入した服の左側襟が全部広がってくる。どうにかならないものか。

対象商品 : 08170267
2020-11-26
用途: 作業着

自分にぴったりで、色も好きな色です。
今の季節にちょうど良い生地でした。

対象商品 : 16789754
2016-03-22
用途: 現場作業他
株式会社フジケン

今回初めて購入(社名入り)しました。カタログのみで選んだ為、生地が薄かったり・材質悪くしわになりやすかったりしないか??さらに名入り注文で返品不可の為、とても心配でした。でも実物試着してみると、物はいいです。しっかりしてるし、しわにもなりにくそうで、着やすさ・デザインともに満足です。試の1着でしたが、次回から社員分注文したいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 08170425
2018-09-22
用途: 荷物の運搬
大坂漁業株式会社

着やす、価格も手ごでよかったと思います。色が思っていたより、明るい感じでした

対象商品 : 08170285
2018-10-26
用途: 通常の作業着

しっかりした生地で使い易いです。色合いも気に入っています。

対象商品 : 08170425
2016-03-11
用途: 屋外清掃、設備工事等

しっかりした出来で良いとおもいます。
価格が安いともっと良いですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする