- 低GIレンジごはん アルファー食品 08171549

商品画像

- 低GIレンジごはん アルファー食品 08171549
- 低GIレンジごはん アルファー食品 08171549
- 低GIレンジごはん アルファー食品 08171549

低GIレンジごはん

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1セット(150g×4個)注文コード08171549品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

GI値(血糖値の上昇度合い)が55と低く、低GI食品に分類され、血糖値へ与える影響が少ないです。高アミロース米の夢十色(島根県産)を100%使用し、糖質60%offを実現。1袋たべても糖質20g未満です。1袋あたり85kcal。内容量150gで満足感もあり、身体を気遣う方に嬉しいごはんです。

用途必ずこの面(裏面表示記載面)を上にしてレンジ加熱してください。加熱時間は機種により異なりますので、加減してください。加熱後は蒸気口とその上部は大変熱くなりますので、絶対に触らないでください。袋の中身が熱くなっておりますので、やけどにご注意ください。電子レンジでの加熱は一度きりです。再加熱する場合は耐熱容器に移しかえてください。開封後は早めに召しあがってください。加熱後は蒸気口が開くため、保存できません。種類米類
注意
※直射日光、高温多湿を避けて常温で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする