曜日別特売
SMU-10 SMU型 ステンレスユニオン SUS316 オンダ製作所 08171960

SMU-10 SMU型 ステンレスユニオン SUS316 オンダ製作所 08171960
SMU-10 SMU型 ステンレスユニオン SUS316 オンダ製作所 08171960

SMU型 ステンレスユニオン SUS316

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(B)Rc3/8
呼び径(A)10
内容量1個注文コード08171960品番SMU-10
参考基準価格(税別)¥3,410販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

テーパめねじ(Rcねじ)。
ユニオンナットで取付け取外しが可能で、他方の管を回す必要なし。
材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。

材質SUS316(SCS14A)形状ユニオン寸法L(mm)38呼び径(B)Rc3/8ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)使用流体冷温水・蒸気・油呼び径(A)10最高許容圧力(MPa)2.0MPa(-20℃~220℃ 冷温水・蒸気)、1.3MPa(-20℃~180℃ 油)
注意
溶接できません。
パッキンの締付面不足による浸透漏洩(微漏)の可能性があるため、エアー配管には使用できません。
ガスケットシール構造のため、高温で使用する場合は昇温後にユニオンナットの増締めを実施して下さい。
パッキンは消耗部品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。
パッキン部に配管応力がかかり、片締めにならないように施工して下さい。
配管の曲がり等を考慮しない場合、メーカー付属の耐熱ノンアスベストパッキンの推奨締付トルクをご確認の上施工してください。
※サイズ(締め付けトルク:N・m)1/8・1/4・3/8(30)、1/2(50)、3/4(80)、1(110)、1 1/4(150)、1 1/2(200)、2(300)です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする