WL35-1313-S WL35型 床下横取付アダプター オンダ製作所 08172030

WL35-1313-S WL35型 床下横取付アダプター オンダ製作所 08172030
WL35-1313-S WL35型 床下横取付アダプター オンダ製作所 08172030
WL35-1313-S WL35型 床下横取付アダプター オンダ製作所 08172030

WL35型 床下横取付アダプター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード08172030品番WL35-1313-S
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
45°の傾きで低床時でも樹脂管の接続が楽々です。

材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)21呼び径(樹脂管)13A使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)Rc1/2
注意
※埋設には使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする