オンダ製作所
WJ1型 テーパおねじ 青銅
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
呼び径
(樹脂管)10A
(樹脂管)10A
(樹脂管)13A
(樹脂管)16A
(樹脂管)20A
寸法L(mm)
42
42
50
43.5
53.5
54.5
62
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08172066
品番
WJ1-1310C-S
参考基準価格(税別)
¥2,470
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
本品のRねじはフレキ管接続可能。
埋設施工も可能です。
材質
青銅
使用温度範囲(℃)
-20~95
寸法L(mm)
42
呼び径
(樹脂管)10A
寸法W(mm)
24
使用流体
冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)
1.75
呼び径(ねじ)
R1/2
注意
※埋設する場合はメーカー専用のポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材