- [冷凍]えびピラフ ニチレイフーズ 08173019

商品画像

- [冷凍]えびピラフ ニチレイフーズ 08173019
- [冷凍]えびピラフ ニチレイフーズ 08173019
- [冷凍]えびピラフ ニチレイフーズ 08173019

[冷凍]えびピラフ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1セット(450g×12袋)注文コード08173019品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,314
販売価格(税別)
7,698

冷凍ピラフ売上No.1 を誇る「えびピラフ」はお客様より長年高い支持を得ている商品です。現状に満足せず、ピラフとしての美味しさを磨き続けます。バターはピラフの美味しさを決める重要な要素です。バターを従来比10%増量することで、風味、旨味を更に引き上げました。ソースアメリケーヌは自社で丁寧に作り上げたものを使用しています。ロブスターと甘えびのヘッド部分を原料とした2種類のソースを使用することで、コク深いえびの風味が楽しめます。

用途
-18℃以下で保存してください。
注意
※-18℃以下で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする