※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
チップ CNMG
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
材質
UC5105
UE6020
UTi20T
NX2525
HTi10
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
08176287
品番
CNMG120404 UC5105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,000
一般鋼、合金鋼の中切削用
両面チップブレーカ。
フラットランド刃形で切れ刃強度が高い。
鋳鉄にも適用可能。
切刃長さ(mm)
12.9
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
両面
トラスコ品番
670-5511
種別
ネガ
材質
UC5105
形状
ひし形80°
精度
M
内接円直径(Φmm)
12.7
寸法D1(mm)
12.7
寸法D2(mm)
5.16
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
ブレーカ
無形
切削領域
中切削(全周)
穴の有無
あり
寸法S1(mm)
4.76
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内接円許容差(Φmm)
±0.05~±0.15
コーナー半径Re(mm)
0.4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。