EBG50-16-SOFT エルゴボールグリップソフト EBG-SOFT EBG50-16-SOFT イマオコーポレーション 08176370

EBG50-16-SOFT エルゴボールグリップソフト EBG-SOFT EBG50-16-SOFT イマオコーポレーション 08176370
EBG50-16-SOFT エルゴボールグリップソフト EBG-SOFT EBG50-16-SOFT イマオコーポレーション 08176370
EBG50-16-SOFT エルゴボールグリップソフト EBG-SOFT EBG50-16-SOFT イマオコーポレーション 08176370

エルゴボールグリップソフト EBG-SOFT EBG50-16-SOFT

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード08176370品番EBG50-16-SOFT
参考基準価格(税別)¥1,210販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

・握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。・疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。・RoHS指令適合製品です。

L16質量(g)80タイプフェノール樹脂製MM8×1.25ねじサイズM8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする