イマオコーポレーション
クランピングスクリュー ローレットヘッドスクリュー(Aタイプ) BJ737-A BJ737-16075A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
08176458
品番
BJ737-16075A
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B
32
質量(g)
195
タイプ
フェノール樹脂製
D
16
C
12.7
E
13
G
M16×2
RoHS指令(10物質対応)
対応