※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
チップ CNMG
商品レビューを投稿する
取扱い終了
材質
HTi10
NX2525
UE6020
UTi20T
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
08176533
品番
CNMG120408
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,600
切刃長さ(mm)
12.9
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
両面
トラスコ品番
670-5600
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。