イマオコーポレーション
クランピングスクリュー クランプボルト BJ748 BJ748-08060
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
08177000
品番
BJ748-08060
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
R
R6
W
13
L
60
質量(g)
26
タイプ
フェノール樹脂製
L1
10
L2
57
D
5.5
L3
3
締付トルク(N・m)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
クランプ力(kN)
16