イマオコーポレーション
クランピングスクリュー ローレットボルト BJ764 BJ764-08002
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
08177219
品番
BJ764-08002
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
R
R6
A
68
B
60
質量(g)
35
タイプ
フェノール樹脂製
F
6
D
20
C
57
E
5
G
M8×1.25
RoHS指令(10物質対応)
対応