イマオコーポレーション
クランピングスクリュー ローレットボルト BJ764 BJ764-05002
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
08177228
品番
BJ764-05002
参考基準価格(税別)
¥690
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
R
R4
A
46
B
40
質量(g)
14
タイプ
フェノール樹脂製
F
4
D
16
C
38
E
3
G
M5×0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応