イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの レバー
イマオコーポレーションの カムレバー
カムレバー(オネジ・メネジ) QLCA QLCA-10
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08177325
品番
QLCA-10
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
・クランプ、アンクランプが簡単にできます。・オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。
その他
【M1】M5×0.8-3L【T1】5
R
100
T
23
A
30
B
25
材質(本体)
SCM440 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜
質量(g)
318
タイプ
フェノール樹脂製
種類
カムレバー
D
25
t
11
D1
28
D2
18
M
M10×1.5
レバー荷重(N)
300
クランプ力(kN)
4.8
クランプストローク(mm)
4.3