QLCA-08 カムレバー(オネジ・メネジ) QLCA QLCA-08 イマオコーポレーション 08177420

QLCA-08 カムレバー(オネジ・メネジ) QLCA QLCA-08 イマオコーポレーション 08177420
QLCA-08 カムレバー(オネジ・メネジ) QLCA QLCA-08 イマオコーポレーション 08177420
QLCA-08 カムレバー(オネジ・メネジ) QLCA QLCA-08 イマオコーポレーション 08177420
QLCA-08 カムレバー(オネジ・メネジ) QLCA QLCA-08 イマオコーポレーション 08177420
QLCA-08 カムレバー(オネジ・メネジ) QLCA QLCA-08 イマオコーポレーション 08177420

カムレバー(オネジ・メネジ) QLCA QLCA-08

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード08177420品番QLCA-08
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

・クランプ、アンクランプが簡単にできます。・オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。

その他【M1】M4×0.7-3L【T1】3R80T18A24B20材質(本体)SCM440 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜質量(g)154タイプフェノール樹脂製種類カムレバーD20t9D122D215MM8×1.25レバー荷重(N)200クランプ力(kN)3.6クランプストローク(mm)3.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする