イマオコーポレーション
カムブロック Tナットセット(Sタイプ) CLS-T CLS-T16M10
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
08177569
品番
CLS-T16M10
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
・カムブロック、フィックスドブロック(Sタイプ)の取付けボルトです。T溝仕様に合わせてご使用ください。
適合
【フィックスドブロック】CLS50FB
A
16
B
25
質量(g)
90
タイプ
フェノール樹脂製
F
M10×1.5-30L
D
18
C
25
E
9