TNMG160404 UC5105 チップ TNMG 三菱マテリアル 08178064

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TNMG160404 UC5105 チップ TNMG 三菱マテリアル 08178064
TNMG160404 UC5105 チップ TNMG 三菱マテリアル 08178064

チップ TNMG

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
コーナー半径(mm)0.4
材質UC5105
内容量1箱(10個)注文コード08178064品番TNMG160404 UC5105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,000

一般鋼、合金鋼の中切削用
両面チップブレーカ。
フラットランド刃形で切れ刃強度が高い。
鋳鉄にも適用可能。

切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ両面種別ネガ材質UC5105形状正三角形60°精度M内接円直径(Φmm)9.525寸法D1(mm)9.525寸法D2(mm)3.81厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13ブレーカ無形切削領域中切削(全周)穴の有無あり寸法S1(mm)4.76コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内接円許容差(Φmm)±0.05~±0.15コーナー半径Re(mm)0.4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする