曜日別特売
BJ736-06040C クランピングスクリュー スイベルスクリュー(Cタイプ) BJ736-C BJ736-06040C イマオコーポレーション 08181331

BJ736-06040C クランピングスクリュー スイベルスクリュー(Cタイプ) BJ736-C BJ736-06040C イマオコーポレーション 08181331
BJ736-06040C クランピングスクリュー スイベルスクリュー(Cタイプ) BJ736-C BJ736-06040C イマオコーポレーション 08181331
BJ736-06040C クランピングスクリュー スイベルスクリュー(Cタイプ) BJ736-C BJ736-06040C イマオコーポレーション 08181331

クランピングスクリュー スイベルスクリュー(Cタイプ) BJ736-C BJ736-06040C

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード08181331品番BJ736-06040C
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。

B6質量(g)10タイプフェノール樹脂製D3C7EM6×1RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)【F=T/0.2d】2100許容トルクT(N・m)2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする