イマオコーポレーション
クランピングスクリュー ローレットボルト BJ764 BJ764-16001
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
08181489
品番
BJ764-16001
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
R
R12
A
96
B
80
質量(g)
275
タイプ
フェノール樹脂製
F
12
D
40
C
76
E
8.5
G
M16×2
RoHS指令(10物質対応)
対応