イマオコーポレーション
クランピングスクリュー ローレットボルト BJ764 BJ764-08002-SUS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
08181541
品番
BJ764-08002-SUS
参考基準価格(税別)
¥1,920
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
R
R6
A
68
B
60
質量(g)
35
タイプ
フェノール樹脂製
F
6
D
20
C
57
E
5
G
M8×1.25
RoHS指令(10物質対応)
対応