曜日別特売
LL-32H ピックエルエル ナカバヤシ 08181792

LL-32H ピックエルエル ナカバヤシ 08181792
LL-32H ピックエルエル ナカバヤシ 08181792

ピックエルエル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
質量(kg)28.2
内容量1台注文コード08181792品番LL-32H
参考基準価格(税別)¥77,300販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
76,980

小さなパーツの保管、整理に便利。
カラー分類見出しカード付きでスピード検索。

間口(mm)570奥行(mm)255高さ(mm)880質量(kg)28.2色(本体)ベージュ材質(本体)スチール材質(引出し)スチロール樹脂トラスコ品番283-6840仕切板32中仕切32枚付RoHS指令(10物質対応)対応外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)570×255×880有効内寸法・間口(mm)中:119有効内寸法・奥行(mm)221有効内寸法・高さ(mm)75
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,500/税込3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする