イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー アジャストストッパー(重量型) BJ210 BJ210-08032
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
08183029
品番
BJ210-08032
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
・ネジ高さは3段階(M8用は2段階)に変更できます。・補助クランプにもご利用になれます。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)
0.32
B
32
L
22
H
20
タイプ
フェノール樹脂製
F
M8
C
20
E
40
G
M8×1.25-50L
J
50
K
25
RoHS指令(10物質対応)
対応