イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー OKバイス(スタッドボルト用ブッシュ) BK2・DK2・FK2 FK2-FB2
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
08183781
品番
FK2-FB2
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
・メネジの磨耗を防ぐため、耐用性が高くなります。・スタッドボルト仕様への変更によりプレートのメネジは消耗しません。・クランプはスパナ等でナットを回す仕様になります。・RoHS指令適合製品です。
適合
【OKバイス】Fシリーズ
B
16.5
質量(g)
40
タイプ
フェノール樹脂製
D
17
C
24.8
E
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ボルト
M16用