曜日別特売
A0026BW-1L コールドワーカーCW-60 黒 弘進ゴム 08185680

A0026BW-1L コールドワーカーCW-60 黒 弘進ゴム 08185680
A0026BW-1L コールドワーカーCW-60 黒 弘進ゴム 08185680
A0026BW-1L コールドワーカーCW-60 黒 弘進ゴム 08185680

コールドワーカーCW-60 黒

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズL
内容量1足注文コード08185680品番A0026BW-1L
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

冷凍庫作業の必需品!
保温性が高く取り外し可能な中綿入りインナーソックス仕様と、アルミフェルトインソール入りで靴中の暖かい温度を外に逃がしません。柔らかく足が動きやすいので、しゃがむ作業やフォークリフトのアクセル操作がしやすい。凍結面でも滑りにくい靴底で作業も安心です。

用途冷凍庫、冷凍室、食品工場の寒いエリアでの作業など形状ハイカットサイズL種類安全長靴長さ(cm)280材質(アッパー)天然ゴム・合成ゴム材質(ソール)天然ゴム・合成ゴム標準質量(g/片足)830機能防寒(-60℃対応)、凍結面で滑りにくい、先芯入り、屈曲性が良い、中綿入りインナーソックス(取り外し可能)足幅3E材質(先芯)樹脂靴タイプ長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08185680
2026-01-06
用途: 建設の屋外作業

とても滑る
滑らないと思っていて油断していたから思いっきり転倒した
暖かさはとても良く、蒸れにくい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする