曜日別特売
- グラン・デリ 100%国産鶏肉パウチ ジュレ 成犬用 ビーフ入り・なんこつ入り ユニ・チャーム 08186626

- グラン・デリ 100%国産鶏肉パウチ ジュレ 成犬用 ビーフ入り・なんこつ入り ユニ・チャーム 08186626
- グラン・デリ 100%国産鶏肉パウチ ジュレ 成犬用 ビーフ入り・なんこつ入り ユニ・チャーム 08186626

グラン・デリ 100%国産鶏肉パウチ ジュレ 成犬用 ビーフ入り・なんこつ入り

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(320g)注文コード08186626品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449
成分タンパク質7.0%以上、脂質1.5%以上、粗繊維1.0%以下、粗灰分1.5%以下、水分90.0%以下原材料ビーフ入り:肉類(鶏胸肉、ささみ)、野菜類(ニンジン、グリーンピース、スイートコーン)、ビーフ&チキン加工肉、しょうゆ、ショ糖、寒天、増粘多糖類、乳酸カルシウム、酸化防止剤(EDTA-Ca・Na) なんこつ入り:肉類(鶏胸肉、ささみ、鶏軟骨)、野菜類(ニンジン、グリーンピース、スイートコーン)、しょうゆ、ショ糖、寒天、増粘多糖類、乳酸カルシウム、酸化防止剤(EDTA-Ca・Na)栄養成分【エネルギー】約50kcal/袋(2種共通)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする