KITO(キトー)
キトーセレクトシリーズ用クレーン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
品名
L形ジブクレーン
L形ジブクレーン
ウォール形ジブクレーン
ピラー形関節式ジブクレーン
ピラー形ジブクレーン
定格荷重(kg)
250
250
125
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08188419
品番
NLH25
参考基準価格(税別)
¥217,700
販売価格(税込)
¥230,780
販売価格(税別)
¥
209,800
バスケットに入れる
品名
L形ジブクレーン
種類
一般作業用
長さ(m)
【スパンS】1.5
定格荷重(kg)
250
最大回転角度(°)
180
軸力(kN)
【F1】12.74【F2】12.74
ブラケット間隔(m)
0.4
ビームタイプ
H形