曜日別特売
TSG030C キトーマイティ用 ユニバーサルトロリ TS形 KITO(キトー) 08189015

TSG030C キトーマイティ用 ユニバーサルトロリ TS形 KITO(キトー) 08189015
TSG030C キトーマイティ用 ユニバーサルトロリ TS形 KITO(キトー) 08189015
TSG030C キトーマイティ用 ユニバーサルトロリ TS形 KITO(キトー) 08189015
TSG030C キトーマイティ用 ユニバーサルトロリ TS形 KITO(キトー) 08189015

キトーマイティ用 ユニバーサルトロリ TS形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
定格荷重(t)3
適合レール幅(mm)100・125・150
質量(kg)27
内容量1個注文コード08189015品番TSG030C
参考基準価格(税別)¥68,620販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

・クルマの耐久性は抜群・超軽量化を実現・安全性を発揮するバンパー・Iビーム、Hビームのどちらにも適合・スムーズな走行性を発揮する特殊設計・レール幅の調整は簡単・クルマはボールベアリング入り・1/2tプレントロリの適用レール幅50mmの場合は、直線走行のみでお使いください。・ハンドチェーンの線径はすべて5mmです。

質量(kg)27タイプギヤードトロリ長さ(m)【ハンドチェーン標準長さ二つ折】3定格荷重(t)3最小回転半径(mm)1700種類(呼び)(T)3適合レール幅(mm)100・125・150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする