JNS-WP1 自転車ながらスマホ禁止標識 ヨコPET板 グリーンクロス 08189925

自転車ながらスマホ禁止標識 ヨコPET板

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1枚注文コード08189925品番JNS-WP1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

自転車ながらスマホ禁止標識はシンプルでわかりやすい標識です。
和文・英文8ヶ国語の標識です。
様々な箇所に取り付けて注意を促せます。

用途自転車乗車時の注意喚起に。材質PET厚さ(mm)1取付ビス・両面テープ等(別売)縦(mm)200横(mm)400表示内容ながらスマホ禁止
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする