曜日別特売
DKHS-HE3 電動キックボード注意標識サル タテエコボード グリーンクロス 08190239

電動キックボード注意標識サル タテエコボード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
表示内容注意!!電動キックボード事故多発
注意!!電動キックボード事故多発
電動キックボード乗り入れ禁止区域
電動キックボードから降りて通行してください
電動キックボード利用禁止エリア
取付取付穴4スミ・ビス・両面テープ等(別売)
取付穴4スミ・ビス・両面テープ等(別売)
取付穴24スミ・ビス・両面テープ等(別売)
内容量1枚注文コード08190239品番DKHS-HE3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

電動キックボード注意標識はシンプルでわかりやすい標識です。
和文・英文2ヶ国語の標識です。
様々な箇所に取り付けて注意を促せます。

用途電動キックボード乗車時の注意喚起に。厚さ(mm)1取付取付穴4スミ・ビス・両面テープ等(別売)縦(mm)600横(mm)450表示内容注意!!電動キックボード事故多発
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする