曜日別特売
CSY-B31 ニューコーンサイン蛍光イエロー ブタ グリーンクロス 08192549

 

CSY-B31 ニューコーンサイン蛍光イエロー ブタ グリーンクロス 08192549
CSY-B31 ニューコーンサイン蛍光イエロー ブタ グリーンクロス 08192549
CSY-B31 ニューコーンサイン蛍光イエロー ブタ グリーンクロス 08192549
CSY-B31 ニューコーンサイン蛍光イエロー ブタ グリーンクロス 08192549
CSY-B31 ニューコーンサイン蛍光イエロー ブタ グリーンクロス 08192549
CSY-B31 ニューコーンサイン蛍光イエロー ブタ グリーンクロス 08192549

ニューコーンサイン蛍光イエロー ブタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
表示内容電動キックボード利用禁止エリア
内容量1枚注文コード08192549品番CSY-B31
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ニューコーンサイン蛍光イエローブタは昼間に目を引く大胆な色です。
夜間にも明るく鮮やかに注意を促すことができます。
別売のキャップと合わせて、ワンタッチで取り付けが可能です。
表示内容は、ふりがな付きでお子様にも読みやすいです。
表面にはNETIS登録商品の高輝度シート(W-6513高輝度マイクロプリズム型反射シート)を使用しています。

用途
カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。
仕様反射厚さ(mm)4蛍光イエロー取付専用キャップ縦(mm)500横(mm)300表示内容電動キックボード利用禁止エリア
注意
※コーン、取付用キャップは別売です。稀に、断面部分に反射材の欠けや割れが見られる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする