曜日別特売
BJ101-08116 クランプ&ストッパー アジャストトークランプ BJ101 BJ101-08116 イマオコーポレーション 08195139

BJ101-08116 クランプ&ストッパー アジャストトークランプ BJ101 BJ101-08116 イマオコーポレーション 08195139
BJ101-08116 クランプ&ストッパー アジャストトークランプ BJ101 BJ101-08116 イマオコーポレーション 08195139
BJ101-08116 クランプ&ストッパー アジャストトークランプ BJ101 BJ101-08116 イマオコーポレーション 08195139

クランプ&ストッパー アジャストトークランプ BJ101 BJ101-08116

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード08195139品番BJ101-08116
参考基準価格(税別)¥13,700販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

・取付けベースには、クランプ高さが選定でき、クランプ時のズレ込みを防止するBJ500(ラックプレート)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。

A72B25L7H14タイプフェノール樹脂製F16D45.5C7.5E16.5G7J8.5K4M1.5RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)【すべらない様段取りした場合】8【すべりが発生する場合(単体使用)】6.5クランプ力(N)【すべらない様段取りした場合】4000【すべりが発生する場合(単体使用)】3600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする