イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー カムクランプ BJ161 BJ161-08001
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
08195261
品番
BJ161-08001
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
・ワークの着脱時間短縮が可能。・コンパクト設計。・RoHS指令適合製品です。
W
19
L
12
H
16
質量(g)
55
タイプ
フェノール樹脂製
L1
16.4
L2
12
D
24
H1
8
W1
6
M
M8×1.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
50
クランプ力(N)
5200